Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Kodierelement (Industriesteckverbinder), Kupferlegierung, Farbe: beige

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Kodierelement (Industriesteckverbinder), Kupferlegierung, Farbe: beige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1848580000

  • Ausführung des Codierelements - sonstige

  • Werkstoff des Codierelements - Metall

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V0

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248371693

Sonepar Artikelnummer

120196395

Hersteller Artikelnummer

1848580000

Hersteller Typ

DSTV HE BL16 S

Hersteller Artikel Nr.:

1848580000

Ausführung des Codierelements:

sonstige

Werkstoff des Codierelements:

Metall

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.178 kg

Kodierelement (Industriesteckverbinder), Kupferlegierung, Baureihe: DSTV-HE, Farbe: beige. Kodierelement zur eindeutigen Zuordnung der Anschlüsse für Industriesteckverbinder.