WEIDMÜLLER - Kodierelement (Klemmen), PA 66 GF 30, beige, Breite: 5.4mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1856860000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - RO
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248400744
Sonepar Artikelnummer
120508865
Hersteller Artikelnummer
1856860000
Hersteller Typ
KOSF ZT4
Hersteller Artikel Nr.:
1856860000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
Kodierelement (Klemmen), PA 66 GF 30, beige, Breite: 5.4 mm. Das Kodierelement sorgt für eine eindeutige Zuordnung von Steckverbinder und Steckplatz.


