Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Kodierelement (Klemmen), PA 66 GF 30, gelb, Breite: 2.9mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Kodierelement (Klemmen), PA 66 GF 30, gelb, Breite: 2.9mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1816150000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - RO

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248370726

Sonepar Artikelnummer

120293486

Hersteller Artikelnummer

1816150000

Hersteller Typ

KOSF ZT2.5

Hersteller Artikel Nr.:

1816150000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

Kodierelement (Klemmen), PA 66 GF 30, gelb, Breite: 2.9 mm. Das Kodierelement sorgt für eine eindeutige Zuordnung von Steckverbinder und Steckplatz.