Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

WEIDMÜLLER - Kodierelement (Klemmen), Wemid, orange, Breite: 3.3mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Kodierelement (Klemmen), Wemid, orange, Breite: 3.3mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1514490000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - RO

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118321906

Sonepar Artikelnummer

120410754

Hersteller Artikelnummer

1514490000

Hersteller Typ

APGCE

Hersteller Artikel Nr.:

1514490000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Kodierelement (Klemmen), Wemid, orange, Breite: 3.3 mm. Das Kodierelement sorgt für eine eindeutige Zuordnung von Steckverbinder und Steckplatz.