Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Kodierelement, Polyamid 66, Farbe: beige

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Kodierelement, Polyamid 66, Farbe: beige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1595230000

  • Ausführung des Codierelements - sonstige

  • Werkstoff des Codierelements - Kunststoff

  • Farbe - sonstige

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190184346

Sonepar Artikelnummer

120292181

Hersteller Artikelnummer

1595230000

Hersteller Typ

DSTV TS 6 VH

Hersteller Artikel Nr.:

1595230000

Ausführung des Codierelements:

sonstige

Werkstoff des Codierelements:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.003 kg

Kodierelement (Industriesteckverbinder), Polyamid 66, Farbe: beige. Kodierelement zur eindeutigen Zuordnung der Anschlüsse für Industriesteckverbinder.