Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Kodierelement, Polyamid 66, Farbe: silbergrau

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Kodierelement, Polyamid 66, Farbe: silbergrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1203600000

  • Ausführung des Codierelements - sonstige

  • Werkstoff des Codierelements - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190120047

Sonepar Artikelnummer

120291750

Hersteller Artikelnummer

1203600000

Hersteller Typ

SPB-M 3

Hersteller Artikel Nr.:

1203600000

Ausführung des Codierelements:

sonstige

Werkstoff des Codierelements:

Kunststoff

Farbe:

grau

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.002 kg

Kodierelement (Industriesteckverbinder), Polyamid 66, Farbe: silbergrau. Kodierelement zur eindeutigen Zuordnung der Anschlüsse für Industriesteckverbinder.