Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Kombizange, 160mm, Schutzisoliert 1000 V: Ja

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Kombizange, 160mm, Schutzisoliert 1000 V: Ja

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9046280000

  • Werkstoff - Stahl

  • Schutzisoliert 1000 V - Ja

  • Oberflächenschutz - verchromt

  • Geschmiedet - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248356478

Sonepar Artikelnummer

120198778

Hersteller Artikelnummer

9046280000

Hersteller Typ

KBZ 160

Hersteller Artikel Nr.:

9046280000

Werkstoff:

Stahl

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Oberflächenschutz:

verchromt

Geschmiedet:

Ja

Griffüberzug:

Kunststoffhüllen

Greiffläche:

glatt

Gewicht:

205 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.205 kg

Kombizange, 160 mm, Schutzisoliert 1000 V: Ja. Kombizange kann zum Greifen, Festhalten oder Trennen genutzt werden.