Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Kombizange, 180mm, Schutzisoliert 1000 V: Nein

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Kombizange, 180mm, Schutzisoliert 1000 V: Nein

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9041250000

  • Werkstoff - Stahl

  • Schutzisoliert 1000 V - Nein

  • Gewicht - 277 g

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190893156

Sonepar Artikelnummer

120194975

Hersteller Artikelnummer

9041250000

Hersteller Typ

UNIVERSAL 1 RED LINE

Hersteller Artikel Nr.:

9041250000

Werkstoff:

Stahl

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Gewicht:

277 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.262 kg

Kombizange, 180 mm, Schutzisoliert 1000 V: Nein. Kombizange kann zum Greifen, Festhalten oder Trennen genutzt werden.