Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Kombizange, 200mm, Schutzisoliert 1000 V: Ja

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Kombizange, 200mm, Schutzisoliert 1000 V: Ja

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9046300000

  • Werkstoff - Stahl

  • Kopfbreite - 25 mm

  • Kopfhöhe - 40 mm

  • Schutzisoliert 1000 V - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248356492

Sonepar Artikelnummer

120198780

Hersteller Artikelnummer

9046300000

Hersteller Typ

KBZ 200

Hersteller Artikel Nr.:

9046300000

Werkstoff:

Stahl

Kopfbreite:

25 mm

Kopfhöhe:

40 mm

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Oberflächenschutz:

verchromt

Geschmiedet:

Ja

Griffüberzug:

Kunststoffhüllen

Mit Seitenschneider:

Ja

Greifbereich:

115 mm

Greiffläche:

glatt

Gewicht:

330 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.330 kg

Kombizange, 200 mm, Schutzisoliert 1000 V: Ja. Kombizange kann zum Greifen, Festhalten oder Trennen genutzt werden.