Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Kombizange, Schutzisoliert 1000 V: Ja

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Kombizange, Schutzisoliert 1000 V: Ja

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9046470000

  • Werkstoff - Stahl

  • Schutzisoliert 1000 V - Ja

  • Gewicht - 140 g

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248357741

Sonepar Artikelnummer

120198789

Hersteller Artikelnummer

9046470000

Hersteller Typ

VZZ S

Hersteller Artikel Nr.:

9046470000

Werkstoff:

Stahl

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Gewicht:

140 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.123 kg

Kombizange, Schutzisoliert 1000 V: Ja. Kombizange kann zum Greifen, Festhalten oder Trennen genutzt werden.