Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Kombizange, Schutzisoliert 1000 V: Nein

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Kombizange, Schutzisoliert 1000 V: Nein

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9204760000

  • Schutzisoliert 1000 V - Nein

  • Gewicht - 69.7 g

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82032000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248693115

Sonepar Artikelnummer

120198775

Hersteller Artikelnummer

9204760000

Hersteller Typ

FZE ESD 130

Hersteller Artikel Nr.:

9204760000

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Gewicht:

69.7 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.070 kg

Kombizange, Schutzisoliert 1000 V: Nein. Kombizange kann zum Greifen, Festhalten oder Trennen genutzt werden.