WEIDMÜLLER - Kommunikationskomponente (Industrial Ethernet)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1529580000
Breite - 67 mm
Höhe - 40 mm
Tiefe - 134 mm
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118334432
Sonepar Artikelnummer
120510425
Hersteller Artikelnummer
1529580000
Hersteller Typ
IE-FC-SET-SPDED001-KN-P
Hersteller Artikel Nr.:
1529580000
Breite:
67 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
134 mm
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.451 kg
Einbaugehäuse bestückt, IP65, in geschlossenem Zustand, 2x Data, 1x Power, Geschirmt, Kunststoffdeckel, Steckdose DE. Einbaugehäuse in nur einem Einfachrahmen sind mit verschiedenen Einsätzen bestückt. In dem einfach zu montierenden Gehäuse befinden sich zunächst eine Einsatzplatte mit zwei Data Anschlüssen und einem Power Anschluss. Darauf aufbauend befindet sich entweder eine Steckdose für die Stromversorgung oder aber ein Dataeinsatz für die Netzwerkversorgung. Das kompakte Gehäuse schützt vor Schlägen und erfüllt nebenbei die Schutzart IP 65. Wahlweise sind ist das Einbaugehäuse mit einem Schloss bestückt, das sich per Schlüssel schließen lässt.


