WEIDMÜLLER - Kommunikationskomponente (Industrial Ethernet)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1985910000
Art der Verbindung - Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung - Buchse
Polzahl - 4
Rastermaß der Kontakte - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118370843
Sonepar Artikelnummer
120686224
Hersteller Artikelnummer
1985910000
Hersteller Typ
USB2.0A T1V 2.5N4 TY BK
Hersteller Artikel Nr.:
1985910000
Art der Verbindung:
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
4
Rastermaß der Kontakte:
2 mm
Bemessungsstrom In:
1.5 A
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Rastermaß der Anschlüsse:
2 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsspannung:
30 V
Verschmutzungsgrad:
1
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Nickel/Gold
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Länge des Pins:
2.9 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Gehäusefarbe:
schwarz
Betriebstemperatur:
-40 .. 60 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Befestigungsart:
löten
Art der Banderolierung:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.002 kg


