WEIDMÜLLER - Kommunikationskomponente (Industrial Ethernet)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2000890000
Art der Verbindung - Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung - Buchse
Polzahl - 8
Rastermaß der Kontakte - 1.27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
240 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118382440
Sonepar Artikelnummer
120686464
Hersteller Artikelnummer
2000890000
Hersteller Typ
RJ45C5 S1D 2.7N4N RL
Hersteller Artikel Nr.:
2000890000
Art der Verbindung:
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
8
Rastermaß der Kontakte:
1.27 mm
Bemessungsstrom In:
1.5 A
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Rastermaß der Anschlüsse:
1.27 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsspannung:
125 V
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
1
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Nickel/Gold
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Länge des Pins:
3.2 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Polyamid (PA)
Gehäusefarbe:
schwarz
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Befestigungsart:
löten
Art der Banderolierung:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.007 kg


