WEIDMÜLLER - Komponente

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0431200000
Ausführung - Keramiksicherung
Größe - 5x25 mm
Bemessungsstrom - 4 A
Auslösecharakteristik - flink (F)
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190022983
Sonepar Artikelnummer
120070559
Hersteller Artikelnummer
0431200000
Hersteller Typ
G 20/4.00A/F
Hersteller Artikel Nr.:
0431200000
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
5x25 mm
Bemessungsstrom:
4 A
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.001 kg


