WEIDMÜLLER - Komponente

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0430600000
Ausführung - Keramiksicherung
Größe - 5x25 mm
Bemessungsstrom - 0.5 A
Auslösecharakteristik - flink (F)
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190046835
Sonepar Artikelnummer
120076331
Hersteller Artikelnummer
0430600000
Hersteller Typ
G 20/0.50A/F
Hersteller Artikel Nr.:
0430600000
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
5x25 mm
Bemessungsstrom:
0.5 A
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.001 kg


