WEIDMÜLLER - Kondensatormodul (Stromversorgung)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1222240000
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Breite - 34 mm
Höhe - 130 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118005523
Sonepar Artikelnummer
120291775
Hersteller Artikelnummer
1222240000
Hersteller Typ
CP M CAP
Hersteller Artikel Nr.:
1222240000
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Breite:
34 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
150 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364110
Gewicht:
0.637 kg
Kondensatormodul (Stromversorgung). Das Kondensatormodul ist durch Weitbereichseingang und umfassende Zulassungen international einsetzbar. Die Leistung des Modules kann einfach durch die Parallelschaltung von bis zu fünf Schaltnetzgeräten ohne Diodenmodul erhöht werden. Platzsparender Aufbau im Schaltschrank durch sehr schmale Gehäusebauform und direkte Anreihbarkeit.


