WEIDMÜLLER - Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel (Zubehör Sensorik)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1845161500
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - sonstige
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - sonstige
Kabellänge - 15 m
Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118446708
Sonepar Artikelnummer
120681145
Hersteller Artikelnummer
1845161500
Hersteller Typ
SAIL-VSBD-180-15U(0,5)
Hersteller Artikel Nr.:
1845161500
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
sonstige
Kabellänge:
15 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Geschirmt:
Ja
Kabeltyp:
mehradrig
Strahlenvernetzt:
Nein
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25 .. 80 °C
Durchgangswiderstand:
0 mOhm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.434 kg


