WEIDMÜLLER - Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel (Zubehör Sensorik)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2490240050
Polzahl - 4
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - M12
Kabellänge - 0.5 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118500714
Sonepar Artikelnummer
120689819
Hersteller Artikelnummer
2490240050
Hersteller Typ
SAIL-M12GM12G-TS-0.5U
Hersteller Artikel Nr.:
2490240050
Polzahl:
4
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M12
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M12
Kabellänge:
0.5 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Halogenfrei:
Ja
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geschirmt:
Ja
Kabeltyp:
mehradrig
Strahlenvernetzt:
Nein
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-30 .. 80 °C
Bemessungsstrom In:
12 A
Bemessungsspannung:
60 V
Durchgangswiderstand:
0 mOhm
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.100 kg


