WEIDMÜLLER - Konfigurationsadapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8978580000
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 0 V
Versorgungsspannung DC - 5 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 0
Versorgungsspannung AC 60 Hz - 0 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248813759
Sonepar Artikelnummer
120295104
Hersteller Artikelnummer
8978580000
Hersteller Typ
CBX200 USB
Hersteller Artikel Nr.:
8978580000
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
0 V
Versorgungsspannung DC:
5 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
0 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
IO-Link Master:
Nein
Mit Display:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Fronteinbau möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.160 kg


