WEIDMÜLLER - Kontakt, Buchse, 250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1079730000
Kontaktausführung - Buchse
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Art des Kontaktes - gedreht (Drehbank)
Werkstoff des Kontaktes - sonstige Kupferlegierungen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248841783
Sonepar Artikelnummer
120665950
Hersteller Artikelnummer
1079730000
Hersteller Typ
HDC HP 250 F 35
Hersteller Artikel Nr.:
1079730000
Kontaktausführung:
Buchse
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
35 mm²
Abisolierlänge:
24 mm
Durchmesser Steckkontakt:
20 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.092 kg


