WEIDMÜLLER - Kontakt, Buchse, 250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1079740000
Kontaktausführung - Buchse
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Art des Kontaktes - gedreht (Drehbank)
Werkstoff des Kontaktes - sonstige Kupferlegierungen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248841851
Sonepar Artikelnummer
120665951
Hersteller Artikelnummer
1079740000
Hersteller Typ
HDC HP 250 F 50
Hersteller Artikel Nr.:
1079740000
Kontaktausführung:
Buchse
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
50 mm²
Abisolierlänge:
24 mm
Durchmesser Steckkontakt:
20 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.093 kg


