WEIDMÜLLER - Kontakt, Buchse, 550

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1268820000
Kontaktausführung - Buchse
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Art des Kontaktes - gedreht (Drehbank)
Werkstoff des Kontaktes - sonstige Kupferlegierungen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118057584
Sonepar Artikelnummer
120670340
Hersteller Artikelnummer
1268820000
Hersteller Typ
HDC HP 550 F 70
Hersteller Artikel Nr.:
1268820000
Kontaktausführung:
Buchse
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
70 mm²
Abisolierlänge:
30 mm
Durchmesser Steckkontakt:
23.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.204 kg


