Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Kontakt (Industriesteckverbinder), Buchse, 0.25mm²

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Kontakt (Industriesteckverbinder), Buchse, 0.25mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2565890000

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

  • Werkstoff des Kontaktes - sonstige Kupferlegierungen

  • Werkstoff der Kontaktbeschichtung - Gold

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118575446

Sonepar Artikelnummer

120691426

Hersteller Artikelnummer

2565890000

Hersteller Typ

HDC MBUS4 F AWG26-24

Hersteller Artikel Nr.:

2565890000

Kontaktausführung:

Buchse

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14 .. 0.25 mm²

Abisolierlänge:

4.5 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

74153900

Gewicht:

0.001 kg

Kontakt (Industriesteckverbinder), Buchse, 0.25 mm². Kontaktelement für das Anschließen eines Leiters an einem Industriesteckverbinder.