Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Kontakt (Industriesteckverbinder), Buchse, 25mm², gedreht

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Kontakt (Industriesteckverbinder), Buchse, 25mm², gedreht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2514820000

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

  • Art des Kontaktes - gedreht (Drehbank)

  • Werkstoff des Kontaktes - sonstige Kupferlegierungen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118528466

Sonepar Artikelnummer

120690373

Hersteller Artikelnummer

2514820000

Hersteller Typ

HDC MHP200 F 25

Hersteller Artikel Nr.:

2514820000

Kontaktausführung:

Buchse

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Art des Kontaktes:

gedreht (Drehbank)

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

25 mm²

Abisolierlänge:

19 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

74152900

Gewicht:

0.018 kg

Kontakt (Industriesteckverbinder), Buchse, 25 mm², gedreht. Kontaktelement für das Anschließen eines Leiters an einem Industriesteckverbinder.