WEIDMÜLLER - Kontakt (Industriesteckverbinder), Buchse, CM 20, 0.2mm², 1mm, gestanzt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1682430000
Kontaktausführung - Buchse
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Art des Kontaktes - gestanzt
Werkstoff des Kontaktes - sonstige Kupferlegierungen
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190859954
Sonepar Artikelnummer
120509213
Hersteller Artikelnummer
1682430000
Hersteller Typ
HDC-C-M20-BCG0.08-0.2AU
Hersteller Artikel Nr.:
1682430000
Kontaktausführung:
Buchse
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Art des Kontaktes:
gestanzt
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08 .. 0.2 mm²
Abisolierlänge:
2.5 mm
Durchmesser Steckkontakt:
1 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.001 kg


