WEIDMÜLLER - Kontakt (Industriesteckverbinder), Buchse, CM 3, 6mm², 3.6mm, gedreht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1682290000
Kontaktausführung - Buchse
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Art des Kontaktes - gedreht (Drehbank)
Werkstoff des Kontaktes - sonstige Kupferlegierungen
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190474027
Sonepar Artikelnummer
120292466
Hersteller Artikelnummer
1682290000
Hersteller Typ
HDC-C-M3-BM6.0AG
Hersteller Artikel Nr.:
1682290000
Kontaktausführung:
Buchse
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
6 mm²
Abisolierlänge:
10 mm
Durchmesser Steckkontakt:
3.6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.003 kg


