WEIDMÜLLER - Kontakt (Industriesteckverbinder), Stift, CM 20, 0.52mm², 1mm, gestanzt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1682440000
Kontaktausführung - Stift
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Art des Kontaktes - gestanzt
Werkstoff des Kontaktes - sonstige Kupferlegierungen
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190859947
Sonepar Artikelnummer
120292474
Hersteller Artikelnummer
1682440000
Hersteller Typ
HDC-C-M20-SCG0.2-0.52AU
Hersteller Artikel Nr.:
1682440000
Kontaktausführung:
Stift
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Art des Kontaktes:
gestanzt
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 .. 0.52 mm²
Abisolierlänge:
2.5 mm
Durchmesser Steckkontakt:
1 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.001 kg


