WEIDMÜLLER - Kontakt (Industriesteckverbinder), Stift, HD, 0.5mm², 1.6mm, gestanzt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1542800000
Kontaktausführung - Stift
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Art des Kontaktes - gestanzt
Werkstoff des Kontaktes - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190127435
Sonepar Artikelnummer
120676629
Hersteller Artikelnummer
1542800000
Hersteller Typ
CS1,6HD E 22-20 AU I1,8
Hersteller Artikel Nr.:
1542800000
Kontaktausführung:
Stift
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Art des Kontaktes:
gestanzt
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.32 .. 0.5 mm²
Abisolierlänge:
7.5 mm
Durchmesser Steckkontakt:
1.6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


