WEIDMÜLLER - Kontakt (Industriesteckverbinder), Stift, HQ, 10mm², 4mm, gedreht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1526150000
Kontaktausführung - Stift
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Art des Kontaktes - gedreht (Drehbank)
Werkstoff des Kontaktes - sonstige Kupferlegierungen
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118332131
Sonepar Artikelnummer
120676334
Hersteller Artikelnummer
1526150000
Hersteller Typ
HDC C HX SM10.0AG
Hersteller Artikel Nr.:
1526150000
Kontaktausführung:
Stift
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
8 mm²
Abisolierlänge:
15 mm
Durchmesser Steckkontakt:
4 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74152900
Gewicht:
0.003 kg


