WEIDMÜLLER - Kontakt, Stift, 250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1079680000
Kontaktausführung - Stift
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Art des Kontaktes - gedreht (Drehbank)
Werkstoff des Kontaktes - sonstige Kupferlegierungen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248841844
Sonepar Artikelnummer
120665947
Hersteller Artikelnummer
1079680000
Hersteller Typ
HDC HP 250 M 35
Hersteller Artikel Nr.:
1079680000
Kontaktausführung:
Stift
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
35 mm²
Abisolierlänge:
24 mm
Durchmesser Steckkontakt:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.108 kg


