WEIDMÜLLER - Kontakt, Stift, 550

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1119110000
Kontaktausführung - Stift
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Art des Kontaktes - gedreht (Drehbank)
Werkstoff des Kontaktes - sonstige Kupferlegierungen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248900367
Sonepar Artikelnummer
120666858
Hersteller Artikelnummer
1119110000
Hersteller Typ
HDC HP 550 M 150
Hersteller Artikel Nr.:
1119110000
Kontaktausführung:
Stift
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
150 mm²
Abisolierlänge:
30 mm
Durchmesser Steckkontakt:
18 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.211 kg


