WEIDMÜLLER - Kontakte für Rundsteckverbinder, Crimpanschluss, Buchse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1995860000
Kontaktausführung - Buchse
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08 .. 0.56 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Art des Kontaktes - gedreht (Drehbank)
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248926152
Sonepar Artikelnummer
120686433
Hersteller Artikelnummer
1995860000
Hersteller Typ
SAI-M23-KBC-0.08/0.56
Hersteller Artikel Nr.:
1995860000
Kontaktausführung:
Buchse
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08 .. 0.56 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Umgebungstemperatur:
-40 .. 125 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08 .. 0.56 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08 .. 0.56 mm²
Durchmesser Steckkontakt:
1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


