WEIDMÜLLER - Kontakte für Rundsteckverbinder, Crimpanschluss, Buchse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2525650000
Kontaktausführung - Buchse
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 2.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Werkstoff des Kontaktes - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118537000
Sonepar Artikelnummer
120690504
Hersteller Artikelnummer
2525650000
Hersteller Typ
SAI-M12L-KBC-2.5
Hersteller Artikel Nr.:
2525650000
Kontaktausführung:
Buchse
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
2.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Umgebungstemperatur:
-40 .. 85 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2.5 mm²
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


