WEIDMÜLLER - Kontakte für Rundsteckverbinder, Crimpanschluss, Stift

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2530930000
Kontaktausführung - Stift
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.75 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Werkstoff des Kontaktes - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118541045
Sonepar Artikelnummer
120690721
Hersteller Artikelnummer
2530930000
Hersteller Typ
SAI-M12L-KSC-0.75
Hersteller Artikel Nr.:
2530930000
Kontaktausführung:
Stift
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.75 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Umgebungstemperatur:
-40 .. 85 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 mm²
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


