WEIDMÜLLER - Koppelrelais, 12...60 V UC ±10 %, LED grün, 1 Wechsler (AgNi) , 250 V AC, 6 A, PUSH IN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2773770000
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Mit LED-Anzeige - Ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 13.2 .. 66 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 13.2 .. 66 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4064675037545
Sonepar Artikelnummer
121366897
Hersteller Artikelnummer
2773770000
Hersteller Typ
TRPL 12-60VUC 1CO
Hersteller Artikel Nr.:
2773770000
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Mit LED-Anzeige:
Ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
13.2 .. 66 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
13.2 .. 66 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Nennstrom:
6 A
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
13.2 .. 66 V
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Nein
Werkstoff des Kontaktes:
Silber-Nickel (AgNi)
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
250 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
250 V
Betriebsspannung DC:
250 V
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
6.4 mm
Höhe:
89.4 mm
Tiefe:
62.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.030 kg


