WEIDMÜLLER - Koppelrelais, 24 V DC ±10 %, 2 W, zwangsgeführt (EN 61810-3 Typ B) (AgCuNi)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1218410000
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel - Ja
Mit LED-Anzeige - Ja
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 21.6 .. 26.4 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118002416
Sonepar Artikelnummer
120291770
Hersteller Artikelnummer
1218410000
Hersteller Typ
RCIKIT 24VDC 2CO LD/FG
Hersteller Artikel Nr.:
1218410000
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
21.6 .. 26.4 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung DC:
250 V
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
15.6 mm
Höhe:
77.6 mm
Tiefe:
61.6 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.071 kg


