WEIDMÜLLER - Koppelrelais, 24 V DC, 2 Wechsler, AgNi, PUSH IN, Prüftaste

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3137390000
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85364190
Gewicht - 0.067 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099987361859
Sonepar Artikelnummer
121316799
Hersteller Artikelnummer
3137390000
Hersteller Typ
CRIKIT P 24VDC 2CO L/D/PB
Hersteller Artikel Nr.:
3137390000
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.067 kg
CUBESERIES, Anzahl Kontakte: 2, Wechsler AgNi, Nennsteuerspannung: 24 V DC, Dauerstrom: 8 A, PUSH IN, Prüftaste vorhanden: Ja


