Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Koppelrelais, 24 V DC ±20 %, 1 Wechsler (AgNi)

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Koppelrelais, 24 V DC ±20 %, 1 Wechsler (AgNi)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1984570000

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - Ja

  • Mit LED-Anzeige - Ja

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 19.2 .. 28.8 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118375251

Sonepar Artikelnummer

120686207

Hersteller Artikelnummer

1984570000

Hersteller Typ

TRS 24VDC 1CO C1D2

Hersteller Artikel Nr.:

1984570000

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

19.2 .. 28.8 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Nennstrom:

6 A

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Antrieb, Polung:

gepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Mit zwangsgeführten Kontakten:

Nein

Werkstoff des Kontaktes:

Silber-Nickel (AgNi)

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

250 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

250 V

Betriebsspannung DC:

250 V

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

6.4 mm

Höhe:

89.6 mm

Tiefe:

87.8 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.031 kg

Koppelrelais, 24 V DC ±20 %, LED grün, 1 Wechsler (AgNi) , 250 V AC, 6 A, Schraubanschluss. Baugruppe aus Steckrelais und Stecksockel. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt.