Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

WEIDMÜLLER - Koppelrelais, 24 V DC, 8 Wechsler (AgNi 90/10)

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Koppelrelais, 24 V DC, 8 Wechsler (AgNi 90/10)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1113561001

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - Ja

  • Mit LED-Anzeige - Ja

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 8

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248047611

Sonepar Artikelnummer

120076383

Hersteller Artikelnummer

1113561001

Hersteller Typ

RSM 8RS 24VDC LP GEM.-

Hersteller Artikel Nr.:

1113561001

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

8

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Antrieb, Polung:

ungepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Mit zwangsgeführten Kontakten:

Nein

Werkstoff des Kontaktes:

Silber-Nickel (AgNi)

Betriebsspannung AC 50 Hz:

250 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

250 V

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

145 mm

Höhe:

87 mm

Tiefe:

76 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.149 kg

Koppelrelais, 24 V DC, LED gelb, 8 Wechsler (AgNi 90/10) , 250 V AC, 6 A, Schraubanschluss. Baugruppe aus Steckrelais und Stecksockel. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt.