WEIDMÜLLER - Kunststoffgehäuse, 110x75x56.5mm, glasfaser-verstärktes Polyester

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8000004161
Breite - 110 mm
Höhe - 75 mm
Tiefe - 56.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248986187
Sonepar Artikelnummer
120694228
Hersteller Artikelnummer
8000004161
Hersteller Typ
KLIPPON POK2 2M20AB CSS
Hersteller Artikel Nr.:
8000004161
Breite:
110 mm
Höhe:
75 mm
Tiefe:
56.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
GFK
Farbe:
grau
Anzahl der Türen:
0
Mit Sichttür:
Nein
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7001
Freistehend:
Nein
Bodenstehendes Wandmodell:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Eckmodell:
Nein
Zwischeneinbau:
Nein
Koppelbar:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
Nein
Geeignet für Wandeinbau:
Ja
Mastbefestigung:
Nein
Mit rückseitiger Tür:
Nein
Anzahl der Schlösser:
0
Geeignet für metrische Montage:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Schrägdach:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK08
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.340 kg


