WEIDMÜLLER - LED-Lampe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1390850000
Nennspannung - 230 V
Lampenleistung - 7 W
Lampenform - sonstige
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118190977
Sonepar Artikelnummer
120330134
Hersteller Artikelnummer
1390850000
Hersteller Typ
BG GHDE LED TL PT6
Hersteller Artikel Nr.:
1390850000
Nennspannung:
230 V
Lampenleistung:
7 W
Lampenform:
sonstige
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
Nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Farbe:
weiß
Länge:
181 mm
Schutzart (IP):
IP65
Lampenbezeichnung:
sonstige
Mit Fernbedienung:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.616 kg


