WEIDMÜLLER - LED-Lampe,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1390880000
Länge - 181 mm
Schutzart (IP) - IP65
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 94059900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118190984
Sonepar Artikelnummer
120330135
Hersteller Artikelnummer
1390880000
Hersteller Typ
BG GHDE LED TL PTS 4
Hersteller Artikel Nr.:
1390880000
Länge:
181 mm
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.418 kg
Die LED-Lampe hat eine höhere Energieeffizienz und Lebensdauer als eine Leuchtstofflampe und ist für harte Umgebungsbedingungen geeignet (Schock und Vibration, Temperaturbereich).


