WEIDMÜLLER - LED-Lampe, 24VDC, 0,36A, Red, 71 lux, 208 lm, Alu hart eloxiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2436340000
Lampenleistung - 9.2 W
Spannungsart - DC
Lichtstrom - 208 lm
Ausstrahlungswinkel - 40 °
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118447958
Sonepar Artikelnummer
120688394
Hersteller Artikelnummer
2436340000
Hersteller Typ
WIL-STANDARD-0.3-SCREW-SW-RED
Hersteller Artikel Nr.:
2436340000
Lampenleistung:
9.2 W
Spannungsart:
DC
Lichtstrom:
208 lm
Ausstrahlungswinkel:
40 °
Geeignet für Konstantstrom:
Nein
Geeignet für Konstantspannung:
Nein
Externes Betriebsgerät erforderlich:
Nein
Betriebsstrom:
0.38 mA
Anzahl der LEDs:
42
Form:
rechteckig
Farbe:
sonstige
Flexibel:
Nein
Anschlussart:
Kabel
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:
Nein
Geeignet für Verkehrsampeln:
Nein
Geeignet für Wechselverkehrszeichen:
Nein
Geeignet für Schienenverkehr:
Nein
Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:
Nein
Länge:
40 mm
Breite:
240 mm
Höhe:
8 mm
Schutzart (IP):
IP67
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
0.199 kg


