WEIDMÜLLER - LED-Lampe, 24VDC, 0,36A, Red, Yellow, Green, Alu hart eloxiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2625240000
Lampenleistung - 8.5 W
Spannungsart - DC
Ausstrahlungswinkel - 40 °
Geeignet für Konstantstrom - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118629958
Sonepar Artikelnummer
120692471
Hersteller Artikelnummer
2625240000
Hersteller Typ
WIL-240-RYG-M12G-0.3U-S
Hersteller Artikel Nr.:
2625240000
Lampenleistung:
8.5 W
Spannungsart:
DC
Ausstrahlungswinkel:
40 °
Geeignet für Konstantstrom:
Nein
Geeignet für Konstantspannung:
Nein
Externes Betriebsgerät erforderlich:
Nein
Anzahl der LEDs:
42
Form:
rechteckig
Farbe:
sonstige
Flexibel:
Nein
Anschlussart:
Kabel
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:
Nein
Geeignet für Verkehrsampeln:
Nein
Geeignet für Wechselverkehrszeichen:
Nein
Geeignet für Schienenverkehr:
Nein
Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:
Nein
Länge:
40 mm
Breite:
240 mm
Höhe:
8 mm
Schutzart (IP):
IP67
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.200 kg


