WEIDMÜLLER - LED-Lampe, 24VDC, 0,42A, 6500K, White, 245 lux, 711 lm, Alu hart eloxiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2527910000
Lampenleistung - 7.5 W
Spannungsart - DC
Lichtfarbe nach EN 12464-1 - tageslichtweiß > 5300 K
Lichtstrom - 711 lm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118538694
Sonepar Artikelnummer
120690548
Hersteller Artikelnummer
2527910000
Hersteller Typ
WIL-STANDARD-10-SCREW-SW-WHI
Hersteller Artikel Nr.:
2527910000
Lampenleistung:
7.5 W
Spannungsart:
DC
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß > 5300 K
Lichtstrom:
711 lm
Ausstrahlungswinkel:
40 °
Geeignet für Konstantstrom:
Nein
Geeignet für Konstantspannung:
Nein
Externes Betriebsgerät erforderlich:
Nein
Betriebsstrom:
0.31 mA
Anzahl der LEDs:
42
Form:
rechteckig
Farbe:
sonstige
Flexibel:
Nein
Lichtstärke:
3470 cd
Anschlussart:
Kabel
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:
Nein
Geeignet für Verkehrsampeln:
Nein
Geeignet für Wechselverkehrszeichen:
Nein
Geeignet für Schienenverkehr:
Nein
Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:
Nein
Länge:
40 mm
Breite:
240 mm
Höhe:
8 mm
Schutzart (IP):
IP67
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
0.240 kg


