Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - LED-Lampe, 24VDC, 0,42A, 6500K, White, 245 lux, 711 lm, Alu hart eloxiert

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - LED-Lampe, 24VDC, 0,42A, 6500K, White, 245 lux, 711 lm, Alu hart eloxiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2527970000

  • Lampenleistung - 7.5 W

  • Spannungsart - DC

  • Lichtfarbe nach EN 12464-1 - tageslichtweiß > 5300 K

  • Lichtstrom - 711 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118538953

Sonepar Artikelnummer

120690554

Hersteller Artikelnummer

2527970000

Hersteller Typ

WIL-STANDARD-3.0-SCREW-OR-WHI

Hersteller Artikel Nr.:

2527970000

Lampenleistung:

7.5 W

Spannungsart:

DC

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Lichtstrom:

711 lm

Ausstrahlungswinkel:

40 °

Geeignet für Konstantstrom:

Nein

Geeignet für Konstantspannung:

Nein

Externes Betriebsgerät erforderlich:

Nein

Betriebsstrom:

0.31 mA

Anzahl der LEDs:

42

Form:

rechteckig

Farbe:

sonstige

Flexibel:

Nein

Lichtstärke:

3470 cd

Anschlussart:

Kabel

Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:

Nein

Geeignet für Verkehrsampeln:

Nein

Geeignet für Wechselverkehrszeichen:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:

Nein

Länge:

40 mm

Breite:

240 mm

Höhe:

8 mm

Schutzart (IP):

IP67

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94054239

Gewicht:

0.240 kg

LED-Modul, 6500K, White, 0.31 A, 7.5 W, 711 lm, IP67, Vorkonfektioniertes Kabel, Anschlussgewinde: ohne. Das LED-Modul hat eine höhere Energieeffizienz und Lebensdauer als eine Leuchtstofflampe und ist für harte Umgebungsbedingungen geeignet (Schock und Vibration, breiter Temperaturbereich).