Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - LED-Lampe, Cool White, 6000K, 393 lm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - LED-Lampe, Cool White, 6000K, 393 lm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1488520000

  • Lampenleistung - 5 W

  • Spannungsart - DC

  • Lichtfarbe nach EN 12464-1 - tageslichtweiß > 5300 K

  • Lichtstrom - 393 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118298666

Sonepar Artikelnummer

120675656

Hersteller Artikelnummer

1488520000

Hersteller Typ

FP MONO LED DC SA

Hersteller Artikel Nr.:

1488520000

Lampenleistung:

5 W

Spannungsart:

DC

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Lichtstrom:

393 lm

Geeignet für Konstantstrom:

Nein

Geeignet für Konstantspannung:

Nein

Externes Betriebsgerät erforderlich:

Nein

Betriebsstrom:

0.2 mA

Lampenspannung:

24 V

Anzahl der LEDs:

4

Form:

sonstige

Farbe:

sonstige

Flexibel:

Nein

Lichtstärke:

6000 cd

Anschlussart:

sonstige

Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:

Nein

Geeignet für Verkehrsampeln:

Nein

Geeignet für Wechselverkehrszeichen:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:

Nein

Länge:

208 mm

Breite:

104 mm

Höhe:

55 mm

Schutzart (IP):

IP54

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.602 kg

Das LED-Modul hat eine höhere Energieeffizienz und Lebensdauer als eine Leuchtstofflampe und ist für harte Umgebungsbedingungen geeignet (Schock und Vibration, breiter Temperaturbereich).