Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

WEIDMÜLLER - LED-Lampe, Cool White, 6000K, 393 lm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - LED-Lampe, Cool White, 6000K, 393 lm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1488530000

  • Lichtstrom - 393 lm

  • Lichtfarbe nach EN 12464-1 - tageslichtweiß > 5300 K

  • Länge - 271 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118298574

Sonepar Artikelnummer

120675657

Hersteller Artikelnummer

1488530000

Hersteller Typ

FP MONO LED DC HQ8

Hersteller Artikel Nr.:

1488530000

Lichtstrom:

393 lm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Länge:

271 mm

Schutzart (IP):

IP54

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.662 kg

Die LED-Lampe hat eine höhere Energieeffizienz und Lebensdauer als eine Leuchtstofflampe und ist für harte Umgebungsbedingungen geeignet (Schock und Vibration, Temperaturbereich).