Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - LED-Modul, 100…265 V DC (45...65 Hz),

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - LED-Modul, 100…265 V DC (45...65 Hz),

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1390870000

  • Lampenleistung - 7 W

  • Lichtfarbe nach EN 12464-1 - tageslichtweiß > 5300 K

  • Lichtstrom - 393 lm

  • Geeignet für Konstantstrom - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118191059

Sonepar Artikelnummer

120673385

Hersteller Artikelnummer

1390870000

Hersteller Typ

BG GHDE LED TL M4 PT6

Hersteller Artikel Nr.:

1390870000

Lampenleistung:

7 W

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Lichtstrom:

393 lm

Geeignet für Konstantstrom:

Nein

Geeignet für Konstantspannung:

Nein

Externes Betriebsgerät erforderlich:

Nein

Lampenspannung:

230 V

Farbe:

sonstige

Flexibel:

Nein

Lichtstärke:

6000 cd

Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:

Nein

Geeignet für Verkehrsampeln:

Nein

Geeignet für Wechselverkehrszeichen:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:

Nein

Länge:

181 mm

Breite:

104 mm

Höhe:

46 mm

Schutzart (IP):

IP65

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.566 kg

Das LED-Modul hat eine höhere Energieeffizienz und Lebensdauer als eine Leuchtstofflampe und ist für harte Umgebungsbedingungen geeignet (Schock und Vibration, breiter Temperaturbereich).